京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1セット 2250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2250個)
注文コード
62108858
品番
1001013
参考基準価格(税別)
¥461,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2250個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mm
アズワン品番
65-7157-06