SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62108867 品番1001013
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AVX Wi-Fi / BT SMD オン / オフグランドアンテナは、小型薄型設計において高い機能性と性能を実現するためにデバイス設計者の主なニーズを満たします。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
AVX Wi-Fi / BT SMD オン / オフグランドアンテナは、小型薄型設計において高い機能性と性能を実現するためにデバイス設計者の主なニーズを満たします。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮。

仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mm アズワン品番65-7158-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする