京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 0.96dBi GPS 1セット 2250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2250個)
注文コード
62108876
品番
1001011
参考基準価格(税別)
¥613,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2250個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:0.96dBi●寸法:22 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:22mm●幅:3.2mm
アズワン品番
65-7153-07