京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62108919
品番
1004795
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mm
アズワン品番
65-7157-60