京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62108964
品番
1001312
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●RFプロトコル:超広帯域(UWB)●ゲイン:1.88dBi●寸法:2 x 1.2 x 0.55mm●高さ:0.55mm●長さ:2mm●幅:1.2mm
アズワン品番
65-7157-45