京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62108998
品番
P822601
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi●寸法:49.6 x 8.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:49.6mm●幅:8mm
アズワン品番
65-7158-23