京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
62109050
品番
1002295
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:4.4dBi●寸法:16.1 x 15.7 x 10.55mm●高さ:10.55mm●長さ:16.1mm●幅:15.7mm
アズワン品番
65-7158-35