京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62109077
品番
1001039
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:GPS●物理的形状:パッチ●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番
65-7157-80