Soma ディッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約Φ28〜32×H2cm(内高0.7cm)●重さ:約380g●材質:カヤウッド●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム 注文コード62109314 品番#81929
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

南国の雰囲気をワイルドに。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用いるため、サイズや木目、色合いや風合いがひとつひとつ異なります。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
樹皮

仕様●サイズ:約Φ28〜32×H2cm(内高0.7cm)●重さ:約380g●材質:カヤウッド●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4334-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする