山洋電気
山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
山洋電気の インバータ
山洋電気の インバータ本体
Stepper Motor 42mm 0.29Nm Dual Shaft
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62110547
品番
SF2421-10B11
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.29Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番
65-7269-12