IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
Sub 1ppm performance TCXO/VCTCXO a sing
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62110617
品番
LFPTXO000009Bulk
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●オシレータタイプ:TCXO●出力周波数:40MHz●周波数偏差:±1.00ppm●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS
アズワン品番
65-6972-94