ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal AL Flat-top BMF-F-384-100シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62110705
品番
BMF-F-384-100
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,559
販売価格(税別)
¥
19,599
バスケットに入れる
SureSeal AL Flat-top Sealing Films
384ウェルのPCR用アルミシール
リムのあるプレートにも使用可能
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.5x137.3mm●シール厚:38μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-04