ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal AL MAX BMF-AF-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62110714
品番
BMF-AF-100
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
SureSeal AL MAX Sealing Films
PCRやサンプルの保存に最適
他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。
未滅菌
PCRやサンプルの保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x146.1mm●シール厚:36μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃
アズワン品番
65-3810-47