ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62110836
品番
BMF-100-SEAL-PLT
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,069
販売価格(税別)
¥
12,790
バスケットに入れる
SureSeal Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用、短期間保存に最適
未滅菌
ELISA用、短期間保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3810-41