ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
62110845
品番
BMF-B-100
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
SureSeal Breathable Sealing Films
培養用途に適したシール
ガス通気性プレートシール
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃〜80℃
アズワン品番
65-3810-54