SureSeal PE Pierceable BMF-EZP-100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 62110949 品番 BMF-EZP-100
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SureSeal PE Pierceable Sealing Films
簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用
シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。
優れた薬品耐性
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃〜90℃ アズワン品番65-3810-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする