ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62111010
品番
BMBF-400
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,739
販売価格(税別)
¥
13,399
バスケットに入れる
プレート用シールティッシュカルチャー
細胞培養やバクテリア培養に最適
通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止
通気性タイプ
未滅菌
細胞培養やバクテリア培養に適しています。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃〜80℃
アズワン品番
65-3809-27