ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Rolls BMF-RSMSP-2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×2巻)
注文コード
62111028
品番
BMF-RSMSP-2
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥128,919
販売価格(税別)
¥
117,199
バスケットに入れる
SureSeal Rolls Films
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●寸法(WxD):24.5x24.5mm●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃●カラーコード:グリーン
アズワン品番
65-3811-43