ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4式)
注文コード
62111125
品番
BMF-SM-KIT-SP
参考基準価格(税別)
¥126,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
SureSeal Starter Kit
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
便利なディスペンサー付
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃●カラーコード:グリーン
アズワン品番
65-3811-51