ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Strips BMF-SP-2x8-50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
62111134
品番
BMF-SP-2x8-50
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,639
販売価格(税別)
¥
12,399
バスケットに入れる
SureSeal Strips Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリング可能
短期間保存に最適
未滅菌
短期間保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x102.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-54