曜日別特売
BMF-SPS-2x8-50 SureSeal Strips, Sterile BMF-SPS-2x8-50シリーズ ビーエム機器 62111150

SureSeal Strips, Sterile BMF-SPS-2x8-50シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(200枚)注文コード62111150品番BMF-SPS-2x8-50
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥15,169
販売価格(税別)
13,790

SureSeal Strips Sealing Films, Sterile
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリング可能
短期間保存に最適
滅菌済
短期間保存に適しています。

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x102.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする