ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62111168
品番
BMF-100-THER-PLT
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal Sealing Films
PCRプレート用シーリングフィルム
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3810-43