ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal qPCR II BMF-TSS-RTQ-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62111177
品番
BMF-TSS-RTQ-100
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
サンプル保存用としても最適
未滅菌
サンプル保存用としても適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃〜100℃
アズワン品番
65-3811-86