ビーエム機器
SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
62111186
品番
BMF-TSS-RTQS-50
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile
リアルタイムPCR用プレートシール
サンプル保存用としても最適
滅菌済
サンプル保存用としても適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃
アズワン品番
65-3811-88