ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal Strips BMF-TS-2x8-50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
62111204
品番
BMF-TS-2x8-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
SureSeal Thermal Strips Sealing Films
プレートの8ウェルを2列ごとにシーリングが可能
両端のタブにより、容易にシールをはがせます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x97.3mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-78