ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
62111220
品番
BMF-STR-THER-PLT
参考基準価格(税別)
¥101,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
SureSeal Sealing Films, Sterile
PCRプレート用シーリングフィルム
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-73