ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62111265
品番
BMPCR-TS
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
プレート用シールプレート保存・搬送用
コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。
※直接ヒートリッドに接しないで下さい。
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜104℃
アズワン品番
65-3812-50