ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal White BMF-WT-50シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
62111274
品番
BMF-WT-50
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,649
販売価格(税別)
¥
11,499
バスケットに入れる
SureSeal White Sealing Films
白色マイクロプレート用シール
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):76.2x116.0mm●シール厚:203μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃〜80℃
アズワン品番
65-3811-90