ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の リザーバー
TLV リザーバー 1レーン 150ml フタなし BM-RSV-0175-N10シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62112105
品番
BM-RSV-0175-N10
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
1レーン:150ml
フタなしリザーバー
25,50,75,100,150mlの目盛付
未滅菌
※フタは付いていません。
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:150ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):122x84x34mm●色:透明
アズワン品番
65-3812-83