ハイパフォーマンス・UVトランスイルミネーター
UV波長302nm、25Wの高出力タイプ
UV強度を手前の切り替えスイッチにより3段階(Hi/Mid/Lo)で切り替え可能
安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備
フィルターサイズにより2機種が用意されています。
ハイパフォーマンス・UVトランスイルミネーター。UV波長302nm、25Wの高出力タイプ。UV強度を手前の切り替えスイッチにより3段階(Hi/Mid/Lo)で切り替え可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。フィルターサイズにより2機種が用意されています。