曜日別特売
EA-NA111-B1 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 62113294

 

EA-NA111-B1 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 62113294
EA-NA111-B1 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 62113294

水平垂直モニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62113294品番EA-NA111-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。
先端のモニター取付部は脱着式となります。
クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。

材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)2.75ブラック耐荷重(kg)3~8設置方法クランプ取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※設置可能なモニター条件については商品説明書をご確認ください。
※モニターアームは必ず水平で十分な強度を持った机天面に取付けてご利用ください。
※このページに掲載されている商品にはモニターやPC、キーボード、マウスなどは含まれておりません。
※商品の外観及び仕様は予告なく変更することがあります、あらかじめご了承下さい。
※一部商品には英文マニュアルが付属します。
※機器の取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする