EA-151WD 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 62113303

※使用例

EA-151WD 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 62113303
EA-151WD 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 62113303

水平垂直モニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62113303品番EA-151WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。
設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。
VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。
モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。
垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。
ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります

材質アルミニウム合金質量(kg)2.6シルバー設置方法壁面取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応関節数/アーム(個)6
注意
※設置可能なモニター条件については商品説明書をご確認ください。
※製品写真内のモニターはアーム設置のイメージを説明する物であり、実際の製品には付属しておりません
※耐荷重は一般的な小型のPCモニター、テレビを想定しております
※設置される壁面にはアームとモニターの総重量を考慮いただき、垂直で十分な強度を持ったコンクリート壁面等に設置をお願いいたします。また、設置作業には専門技術を有する工事業者にご依頼ください。工事不備によるモニター及びモニターアームの脱落につきましてはメーカーでは責任を負いかねます。
※設置壁面用のネジ・ボルトは付属しておりませんので、壁面の環境に合わせて別途ご用意ください。
※商品の外観および仕様は、改良などのため予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする