壁掛け小型アーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62113346 品番LA-16GB
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。
VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。
耐荷重は0kgから8kg

材質アルミニウム、プラスチック、鉄 質量(kg)2.3 シルバー 耐荷重(kg)〜36 設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100mm×100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください
※商品には壁面への固定ネジ・ボルトは付属しておりません、壁面の環境に合わせたものを別途ご用意ください。
※写真の専用アーム、モニターは別売りです
※製品は大型の箱に入っており、商品箱が輸送箱を兼ねる場合がございます、輸送中に発生する箱への汚れや傷については、商品に問題がなければ不良や交換の対象となりません。
※このページに掲載されている商品にはモニターアームやPC、キーボード、マウスなどは含まれておりません、画像は設置イメージとなります。
※商品には日本語マニュアルは付属しておりません。(一部商品をのぞく)英文マニュアルが付属します。
※機器の取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする