壁面取り付け金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62113355 品番PW-51-8
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

各種機構によりモニターの高さ、奥行きなど配置の微調整が可能です。
耐荷重は50KG以下となります。
迫出し機構を有しておりますのでモニターのメンテナンス、配線等に非常に便利です。
設置後の画面の傾きや奥行きを調整できる機構がございます
設置場所、環境により付属ネジで設置ができない場合には、お客様や工事業者様にて別途環境に合ったネジをご用意いただく必用がございます。
テレビ・モニターの取り付けネジは横100mmから800mm、縦100mmから400mmの範囲で設置します。
壁掛け金具、テレビの取り付けは設備会社・工事会社にご依頼ください。 また、ウィンテクノホームページ内にも「取り付け工事のご案内」 がございますのでご参考ください。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※金具のネジ取付位置や画面の厚さ・強度等迫出しの機能に対応できない場合がございますので、お客様にてご確認をいただいた上でご使用ください。
※迫出し機能は画面設置時やメンテナンス用のためにご使用ください、モニターアームとして利用する機能ではございません。
※施工や操作の不備、間違いによるモニターの脱落や破損に関する責任は負いかねます。
※商品には一部商品を除き日本語マニュアルが付属します。
※機器の取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。
※このページに掲載されている商品にはモニターやPC、キーボード、マウスなどは含まれておりません。
※商品の外観および仕様は、改良などのため予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
※商品は大型商品のため、輸送用箱が商品箱を兼ねております、配送の際箱に若干のへこみや汚れが発生する場合がございます、予めご了承ください ○テレビと壁掛け金具の設置工事をご希望のお客様は、 「取り付け工事のご案内」 をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする