MODERNSOLID(ウィンテクノ)
アーム取り付け支柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62113364
品番
LA-501A-WH
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
LA-50シリーズ専用支柱です。
支柱の高さは400mm。
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1アーム:~12、最大24
設置方法
ネジ固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水平面にネジ固定が可能です。水平面への固定用ネジは付属しておりませんので設置場所にあったネジを別途ご準備ください。
※アーム、アーム固定部品は別売りです。
※このページに掲載されている商品にはモニターやPC、キーボード、マウスなどは含まれておりません。
※商品には日本語マニュアルは付属しておりません。(一部商品をのぞく)英文マニュアルが付属します。
※機器の取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。
※商品は海外製のアーム部品のため、製品の梱包には若干輸送時のへこみや傷がみられる場合がございますが製品に問題はございません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100