Unterspannungsausloser 110V AC 50/60Hz Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62113444 品番3VA9908-0BB23
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 用の低電圧リリースで、最大 3VA25 回路ブレーカに対応します。周波数 50 → 60 Hz で 110 V ac の制御供給電圧を備えています。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 用の低電圧リリースで、最大 3VA25 回路ブレーカに対応します。周波数 50 → 60 Hz で 110 V ac の制御供給電圧を備えています。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m。

仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 、3VA20 → 3VA25●範囲:Sentron アズワン品番65-7288-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする