UPrep 2.0mlチューブ付カラム
スピンカラムベースで行うPCRクリーンアップ、プラスミドミニプレップ、RNAクリーンアップ、ゲノムDNAミニプレップ、ゲル抽出キットなどすべてと互換性があります。
高品質で阻害剤を含まないDNAおよびRNAは、ダウンストリーム分子アプリケーションを成功させるために重要です。それを念頭に置いて、綿密にテストされたUPr
UPrep 2.0mlチューブ付カラム。スピンカラムベースで行うPCRクリーンアップ、プラスミドミニプレップ、RNAクリーンアップ、ゲノムDNAミニプレップ、ゲル抽出キットなどすべてと互換性があります。高品質で阻害剤を含まないDNAおよびRNAは、ダウンストリーム分子アプリケーションを成功させるために重要です。それを念頭に置いて、綿密にテストされたUPrepスピンカラムは、最高品質でコンタミネーションのないDNAおよびRNAの精製を確実にするために特別にデザインされました。バッファーの保持やキャリーオーバーなしで、わずか25μlの溶出液で最大25μgのDNAまたはRNAを精製します。デザイン上、UPrepスピンカラムは、結合/洗浄バッファーのキャリーオーバーなしに完全な溶出を保証します。精製中に不適切に除去された場合、これらのバッファーコンタミネーションはサンプルとともに溶出し、高感度のダウンストリーム分子アプリケーションを妨げる可能性があります。細心の注意を払ってテストし、動作が保証されているUPrepスピンカラムは、シーケンス、PCR、形質転換、トランスフェクション、ライゲーション、クローニング、アレイなどのサンプル精製に適しています。ご自身のミニプレップ試薬をこのスピンカラムで使用可能。このスピンカラムをキットメーカーの精製プロトコル通りに使用するだけ。わずか25μlの溶出液で最大25μgのDNAまたはRNAを精製。結合/洗浄バッファーのキャリーオーバーはありません!。プラスミドミニプレップ、PCR精製、RNAクリーンアップ、ゲノムDNAミニプレップに適しています(最大25μg)。スピンカラムはそれぞれ2.0mlのコレクションチューブに収納済み。