SAMTEC
USBケーブル USB A → USB A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62113627
品番
RPCU-G-00.50-AMS-AM
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒
ケーブル長(m)
0.5
アズワン品番
65-7402-58