Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62114205
品番
EV32C6A5A1-24.576M TR
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●オシレータタイプ:VCXO●出力周波数:1.544 → 77.76MHz●周波数偏差:50ppm●負荷キャパシタンス:15pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●出力レベル:CMOS●絶対周波数可変範囲:100ppm
アズワン品番
65-6978-72