Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃。