京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W3
注文コード
62114869
品番
W3P35X8W04-U100D3B0A
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W3
アズワン品番
65-7158-25