京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:4.3, 3.9dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:7.60mm●シリーズ:W2
注文コード
62114878
品番
W2P15X7W04-U100D3B0A
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:4.3, 3.9dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:7.60mm●シリーズ:W2
アズワン品番
65-7153-03