京セラ
京セラの 産業用PC用品
京セラの 産業用PC本体
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:2.8dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W1
注文コード
62114887
品番
W1P35X8W04-U100D3B0A
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:2.8dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W1
アズワン品番
65-7157-61