x 2.5/48x74mm ポケットルーペ 角型/ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62115167 品番EA756B-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

レザーケース付
レザーケース付。

仕様●型番:1721-46●カラー:ブラウン●サイズ(W×D×H)mm:88×54×7●レンズサイズ:48×74mm●材質:PXM光学樹脂レンズ●重量(g):28g●倍率:2.5倍 アズワン品番65-3889-17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62115167 EA756B-92 50197437 EA756AA-21 x3.5/45mm ポケットルーペ エスコ x3.5/45mm ポケットルーペ エスコ 1個 3,340 税込3,674 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする