曜日別特売
2326-03 アーリン氏管 25mL・20×100 2326シリーズ コスモスビード 62115386

アーリン氏管 25mL・20×100 2326シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6846-60
内容量1個注文コード62115386品番2326-03
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

※他の規格も製作致します。

仕様●番号:No.AG-3●容量:25mL●内径×胴長:20×100mm●フィルター付アズワン品番65-6846-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする