DCA096TP EFDテアロスタンド 河淳 62115996

※使用例 皿は別売りです

DCA096TP EFDテアロスタンド 河淳 62115996
DCA096TP EFDテアロスタンド 河淳 62115996

EFDテアロスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62115996品番DCA096TP
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。
分解可能ですのでコンパクトに収納できます。

材質(本体)PC半透明寸法H(mm)275寸法W(mm)275均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)9,600/税込10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする