NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
アクアドリルEXフラット AQDEXZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●直径(mm):0.25●溝長(mm):0.82●全長(mm):47●首下(mm):1.17●シャンク径(mm):3
注文コード
62116935
品番
AQDEXZ0025
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴加工に適しています。
仕様
●直径(mm):0.25●溝長(mm):0.82●全長(mm):47●首下(mm):1.17●シャンク径(mm):3
アズワン品番
65-5752-11