河淳
河淳の 看板・POP・掲示用品
河淳の パネル/ボード/イーゼル
河淳の ポスターフレーム/パネル
B6フレームセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62120266
品番
EL381KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
B6横
色
黒
仕様
カードケース付
材質(本体)
ABS
関連部品
EL379
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62120266
EL381KB
51824029
WHG513
サイドビューPOPハンガーB6フレームセット
河淳
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62120266
EL381KB
51824004
WHG514
サイドビューPOPハンガーB6フレームセット黒
河淳
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)