オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 電子部品(オンボード)
オムロンヘルスケアの 能動部品
オムロンヘルスケアの ディスクリート
アンプユニット センサーヘッド ZX-GTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62121327
品番
ZX-GT28S41
参考基準価格(税別)
¥441,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:センサーヘッド●併用可能製品:ZX-GTC●応用例:測定●シリーズ:ZX-GT●ケーブル長:2 m
アズワン品番
65-7282-70