ぶんぶく
ぶんぶくの オフィスインテリア
ぶんぶくの 傘・傘立て
ぶんぶくの 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド US-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62121345
品番
US-Z-36
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●間口×奥行×高さ(mm):1100×300×495●質量(kg):8●材質:本体/ステンレスクラッド管、水受け皿/再生ABS樹脂●質量:8kg●商品番号:ZAV5601●カタログコード:8-2522-1601
アズワン品番
65-3881-42